zł47.42
Bez podatku VAT
zł58.33
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Do stosowania ze złączkami serii ISO B12.
Otwór nominalny: 5,5 mm
Prędkość przepływu przy 6 barach - 117 cfm przy 100 psi
Maksymalne ciśnienie robocze: 35 bar / 508 psi
Złączki: Seria ISO B12
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | PCL |
EAN | 5014875361307 |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiał | Stal |
Nr części MFR | AA7504 |
Rodzaj produktu | Adapter |
Rozmiar gwintu | 1/2 cala |
Standardowy gwint | BSPT |
Typ gwintu | Mężczyzna |
UNSPSC Code | 27131613 |