PCL

AA7507 ISO B12 ADAPTORS Rp3/8FEMALE

SKU:

PCL2591502E

MPN:

AA7507

zł97.48

Bez podatku VAT

zł119.90

Z VAT

NA STANIE (8)

    Przegląd

    Do stosowania ze złączkami serii ISO B12.
    Otwór nominalny: 5,5 mm
    Prędkość przepływu przy 6 barach - 117 cfm przy 100 psi
    Maksymalne ciśnienie robocze: 35 bar / 508 psi
    Złączki: Seria ISO B12


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875361314

    ECLASS Code

    27294290

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    AA7507

    Rodzaj produktu

    Adapter

    Rozmiar gwintu

    3/8in.

    Standardowy gwint

    BSPT

    Typ gwintu

    Żeński

    UNSPSC Code

    27131613