PCL

AA7802 KF ADAPTORS R1/4 MALE

SKU:

PCL2591510A

MPN:

AA7802

zł26.32

Bez podatku VAT

zł32.37

Z VAT

NA STANIE (29)

    Przegląd

    Do stosowania ze złączkami serii KF.
    Otwór nominalny: 7,6 mm
    Prędkość przepływu przy 6 barach - 117 cfm przy 100 psi
    Maksymalne ciśnienie robocze: 35 bar / 508 psi
    Złączki: Seria KF


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875081885

    ECLASS Code

    27294290

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    AA7802

    Rodzaj produktu

    Złączki

    Rozmiar gwintu

    1/4 cala

    Typ gwintu

    Mężczyzna

    UNSPSC Code

    27131613