noscriptPCL ZLACZKA Z GWINTEM ZEWNETRZNYM AC21JM 1/2" BSPT | Cromwell Tools

PCL

ZLACZKA Z GWINTEM ZEWNETRZNYM AC21JM 1/2" BSPT

SKU:

PCL2591946W

zł58.06

Bez podatku VAT

zł71.41

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Złączki 'Industry Standard' (standard przemysłowy). Do zastosowania w narzędziach pneumatycznych, warsztatach samochodowych, przemysłowych liniach sprężonego powietrza i pulpitach do prób. Swobodny przepływ powietrza przy ciśnieniu 7 bar/100 PSI: 35 do 42 CFM (990 do 1 130 l/min). Wykonane ze stali ocynkowanej, z pasywowaną trwałą powierzchnią. Sprężyny i kulki ze stali nierdzewnej. Pewna, jednostopniowa blokada chroni przed przypadkowym rozłączeniem. Mają zastosowanie do połączeń stałych, w przypadku złączek (gniazd) do węży typu ruchomego patrz złączki typu "Vertex" poniżej.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875330921

    ECLASS Code

    27294290

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    AC21JM

    Rodzaj produktu

    Korpus łącznika

    Rozmiar gwintu

    1/2 cala

    Standardowy gwint

    BSPT

    Typ gwintu

    Mężczyzna

    UNSPSC Code

    27131613

    Wykończenie powierzchni

    Pasywowany cynk