noscriptPCL AC21S AIRFLOW COUPLINGS 5/16 HOSETAILPIECE PCL2591947P | Cromwell Tools

PCL

AC21S AIRFLOW COUPLINGS 5/16 HOSETAILPIECE

SKU:

PCL2591947P

MPN:

PCL2591947P

zł61.61

Bez podatku VAT

zł75.78

Z VAT

NA STANIE (34)

    Przegląd

    Złączki 'Industry Standard' (standard przemysłowy). Do zastosowania w narzędziach pneumatycznych, warsztatach samochodowych, przemysłowych liniach sprężonego powietrza i pulpitach do prób. Swobodny przepływ powietrza przy ciśnieniu 7 bar/100 PSI: 35 do 42 CFM (990 do 1 130 l/min). Wykonane ze stali ocynkowanej, z pasywowaną trwałą powierzchnią. Sprężyny i kulki ze stali nierdzewnej. Pewna, jednostopniowa blokada chroni przed przypadkowym rozłączeniem. Mają zastosowanie do połączeń stałych, w przypadku złączek (gniazd) do węży typu ruchomego patrz złączki typu "Vertex" poniżej.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875331157

    ECLASS Code

    27294290

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    AC21S

    Rodzaj produktu

    Szybkozłącze

    Rozmiar gwintu

    5/16in.

    Typ gwintu

    Końcówki do węży

    UNSPSC Code

    27131613

    Wykończenie powierzchni

    Pasywowany cynk