noscriptPCL AC32CF NON-CORRODIBLE COUPLINGRp1/4 FEMALE PCL2591985L | Cromwell Tools

PCL

AC32CF NON-CORRODIBLE COUPLINGRp1/4 FEMALE

SKU:

PCL2591985L

MPN:

PCL2591985L

zł197.58

Bez podatku VAT

zł243.02

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    For specialist applications such as breathing air, non-spark, damp or high condensation environments. Brass body & valves.
    Nominal Bore: 4.8mm
    Flow rate @ 6 bar - 43 cfm @ 100 psi
    Maximum working pressure: 14 bar / 200 psi
    Adaptor series: Standard
    Interchangable: Cejn 295, Rectus 19


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875331386

    ECLASS Code

    27294290

    Materiał

    mosiądz

    Nr części MFR

    AC32CF

    Rodzaj produktu

    Wtyczka łącznika

    Rozmiar gwintu

    R3/8in.

    Typ gwintu

    Żeński

    UNSPSC Code

    27131613