zł241.29
Bez podatku VAT
zł296.79
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zaprojektowane do ogólnego zastosowania w przemyśle - swobodny przepływ powietrza przy ciśnieniu 7 bar/100 PSI: 55 do 60 CFM (1 557 do 1 698 l/min). Wykonane ze stali z trwałą (trudnościeralną) pasywowaną powierzchnią. Element z hartowanej stali celem zapobieżenia przypadkowemu rozłączeniu podczas użytkowania.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | PCL |
EAN | 5014875330372 |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiał | Stal |
Nr części MFR | AC4EF02 |
Rodzaj produktu | Korpus łącznika |
Rozmiar gwintu | 3/8 |
Standardowy gwint | BSPT |
Typ gwintu | Żeński |
UNSPSC Code | 27131613 |
Wykończenie powierzchni | Wytrzymały pasywat |