noscriptPCL AC5EF 3/8" BSPT FEMALE THREADED COUPLING BODY | Cromwell Tools

PCL

AC5EF 3/8" BSPT FEMALE THREADED COUPLING BODY

SKU:

PCL2591980N

zł196.03

Bez podatku VAT

zł241.12

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    Duża średnica zapewnia zwiększony przepływ powietrza, co zapewnia, że złączki te nadają się do zastosowań przemysłowych - swobodny przepływ powietrza przy ciśnieniu 7 bar/100 psi: 100 do 120 cfm (2830 do 3400 l/min). Stalowa konstrukcja z hartowanym występem zapobiega przypadkowemu rozłączeniu. Cynkowanie z pasywacją zapewnia odporność na ścieranie.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875330563

    ECLASS Code

    27294290

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    AC5EF

    Rodzaj produktu

    Korpus łącznika

    Rozmiar gwintu

    3/8

    Standardowy gwint

    BSPT

    Typ gwintu

    Żeński

    UNSPSC Code

    27131613

    Wykończenie powierzchni

    Pasywowany cynk