PCL

AC75JF ISO B12 COUPLINGS Rp1/2FEMALE

SKU:

PCL2591530F

MPN:

AC75JF

zł147.50

Bez podatku VAT

zł181.43

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    Gama złączek oferuje doskonałą charakterystykę przepływu do zastosowań przemysłowych, w których wymagany jest ten profil adaptera.


    Otwór nominalny: 5,5 mm
    Prędkość przepływu przy 6 barach - 1,100 l/min
    Maksymalne ciśnienie robocze: 35 bar / 508 psi
    Adaptery: Seria ISO B12
    Wymienne: Cejn 310, Hanson 3000, Legris 24, Rectus 23/24


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875331331

    ECLASS Code

    27294290

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    AC75JF

    Rodzaj produktu

    Wtyczka łącznika

    Rozmiar gwintu

    1/2 cala

    UNSPSC Code

    27131613