noscriptPCL AC75JM ISO B12 COUPLINGS R1/2MALE AC75JM | Cromwell Tools

PCL

AC75JM ISO B12 COUPLINGS R1/2MALE

SKU:

PCL2591530C

MPN:

AC75JM

zł147.50

Bez podatku VAT

zł181.43

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Gama złączek oferuje doskonałą charakterystykę przepływu do zastosowań przemysłowych, w których wymagany jest ten profil adaptera.


    Otwór nominalny: 5,5 mm
    Prędkość przepływu przy 6 barach - 1,100 l/min
    Maksymalne ciśnienie robocze: 35 bar / 508 psi
    Adaptery: Seria ISO B12
    Wymienne: Cejn 310, Hanson 3000, Legris 24, Rectus 23/24


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875331300

    ECLASS Code

    27294290

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    AC75JM

    Rodzaj produktu

    Wtyczka łącznika

    Rozmiar gwintu

    1/4 cala

    UNSPSC Code

    27131613