noscriptPCL AC7810 KF COUPLINGS 10mmHOSETAILPIECE AC7810 | Cromwell Tools

PCL

AC7810 KF COUPLINGS 10mmHOSETAILPIECE

SKU:

PCL2591520J

MPN:

AC7810

zł147.50

Bez podatku VAT

zł181.43

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    Gama złączek oferuje doskonałą charakterystykę przepływu do zastosowań przemysłowych, w których wymagany jest ten profil adaptera.
    Otwór nominalny: 7,6 mm
    Prędkość przepływu przy 6 barach - 2,100 l/min
    Maksymalne ciśnienie robocze: 35 bar / 508 psi
    Adaptery: Seria KF
    Wymienne: Cejn 314/315, Nitto Kohki 200, Rectus 13


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875332802

    ECLASS Code

    27294290

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    AC7810

    Rodzaj produktu

    Złączka

    Typ gwintu

    Mężczyzna

    UNSPSC Code

    27131613

    Wykończenie powierzchni

    Pasywowany cynk