PCL

Złączki 'Standard'

Dostępne 3 opcje.

Złączki 'Industry Standard' (standard przemysłowy). Do zastosowania w narzędziach pneumatycznych, warsztatach samochodowych, przemysłowych liniach sprężonego powietrza i pulpitach do prób. Swobodny przepływ powietrza przy ciśnieniu 7 bar/100 PSI: 35 do 42 CFM (990 do 1 130 l/min). Wykonane ze stali ocynkowanej, z pasywowaną trwałą powierzchnią. Sprężyny i kulki ze stali nierdzewnej. Pewna, jednostopniowa blokada chroni przed przypadkowym rozłączeniem. Mają zastosowanie do połączeń stałych, w przypadku złączek (gniazd) do węży typu ruchomego patrz złączki typu "Vertex" poniżej.