zł9.40
Bez podatku VAT
zł11.56
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Vale |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiał | Żelazo |
Nr części MFR | G8-6RB-BST |
Rodzaj produktu | Redukcja Bush |
Standardowy gwint | BSPT |
Typ gwintu | Męski i żeński |
UNSPSC Code | 27131613 |
Wykończenie powierzchni | Ocynkowany |