zł13.06
Bez podatku VAT
zł16.06
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Vale |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiał | Stal |
Nr części MFR | HT8-4TB |
Rodzaj produktu | Adapter |
Rozmiar gwintu | 1/2 cala |
Średnica wewnętrzna | 1/4 cala |
Typ gwintu | Mężczyzna |
UNSPSC Code | 27131613 |