noscriptZłączki ISO B12 | Cromwell Tools

PCL

Złączki ISO B12

Dostępne 7 opcje.

Gama złączek oferuje doskonałą charakterystykę przepływu do zastosowań przemysłowych, w których wymagany jest ten profil adaptera.

Otwór nominalny: 5,5 mm
Prędkość przepływu przy 6 barach - 1,100 l/min
Maksymalne ciśnienie robocze: 35 bar / 508 psi
Adaptery: Seria ISO B12
Wymienne: Cejn 310, Hanson 3000, Legris 24, Rectus 23/24

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1