zł52.00
Bez podatku VAT
zł63.96
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
KQ2F Series
With parrallel female thread and external hexagonal head to pipe on a male thread.
Colour: white.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SMC |
EAN | 0713049057170 |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiał | mosiądz |
Nr części MFR | KQ2F12-03A |
Rodzaj produktu | Łącznik |
Rozmiar gwintu | 3/8in. |
Standardowy gwint | BSPT |
Typ gwintu | Żeński |
UNSPSC Code | 27131613 |