zł8.80
Bez podatku VAT
zł10.82
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Male BSPT and Female BSPT British Standard (BS 143)
Working Pressures and Temperatures:
25 bar (360 psi) @ -30° to + 120°C.
20 bar (290 psi) @ -+120° to +300°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Vale |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiał | Żelazo |
Nr części MFR | MI12-8RB-BST |
Rodzaj produktu | Redukcja Bush |
Rozmiar gwintu | 3/4 cala |
Standardowy gwint | BSPT |
Typ gwintu | Męski i żeński |
UNSPSC Code | 27131613 |
Wykończenie powierzchni | Czarny |