zł16.10
Bez podatku VAT
zł19.80
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Standard Female Socket BSPT - Black Finish
British Standard (BS 143)
Working Pressures and Temperatures:
25 bar (360 psi) @ -30° to + 120°C.
20 bar (290 psi) @ -+120° to +300°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | (Unbranded) |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiał | Żelazo |
Nr części MFR | MI16S-BST |
Rodzaj produktu | Standardowy gniazdo żeńskie |
Rozmiar gwintu | 1 cal |
Standardowy gwint | BSPT |
Typ gwintu | Mężczyzna |
UNSPSC Code | 27131613 |
Wykończenie powierzchni | Czarny |