Vale

MI4-2RB-BST BRITISH STANDARD REDUCING BUSH BLACK

SKU:

VLE2977268A

MPN:

MI4-2RB-BST

zł20.30

Bez podatku VAT

zł24.97

Z VAT

NA STANIE (36)

    Przegląd

    Male BSPT and Female BSPT British Standard (BS 143)


    Working Pressures and Temperatures:
    25 bar (360 psi) @ -30° to + 120°C.
    20 bar (290 psi) @ -+120° to +300°C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Vale

    ECLASS Code

    27294290

    Materiał

    Żelazo

    Nr części MFR

    MI4-2RB-BST

    Rodzaj produktu

    Redukcja Bush

    Rozmiar gwintu

    1/4 cala

    Standardowy gwint

    BSPT

    Typ gwintu

    Męski i żeński

    UNSPSC Code

    27131613

    Wykończenie powierzchni

    Czarny