zł15.50
Bez podatku VAT
zł19.07
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Hexagon Nipple - Male Thread BSPT - Black Finish
British Standard (BS 143)
Working Pressures and Temperatures:
25 bar (360 psi) @ -30° to + 120°C.
20 bar (290 psi) @ -+120° to +300°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Vale |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiał | Żelazo |
Nr części MFR | MI4HN |
Rodzaj produktu | Sutek sześciokątny |
Standardowy gwint | BSPT |
Typ gwintu | Mężczyzna |
UNSPSC Code | 27131613 |
Wykończenie powierzchni | Czarny |