(Unbranded)

MI8S-BST BRITISH STANDARDFEMALE SOCKET BLACK

SKU:

VLE2977218X

MPN:

MI8S-BST

zł9.20

Bez podatku VAT

zł11.32

Z VAT

NA STANIE (17)

    Przegląd

    Standard Female Socket BSPT - Black Finish
    British Standard (BS 143)


    Working Pressures and Temperatures:
    25 bar (360 psi) @ -30° to + 120°C.
    20 bar (290 psi) @ -+120° to +300°C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    (Unbranded)

    ECLASS Code

    27294290

    Materiał

    Żelazo

    Nr części MFR

    MI8S-BST

    Rodzaj produktu

    Standardowy gniazdo żeńskie

    Rozmiar gwintu

    1/2 cala

    Standardowy gwint

    BSPT

    Typ gwintu

    Mężczyzna

    UNSPSC Code

    27131613

    Wykończenie powierzchni

    Czarny