zł767.70
Bez podatku VAT
zł944.27
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Double Acting.
Standard DIN/ISO 15552. Stainless steel piston rod.
Anodised aluminium extrusion cylinder barrel. Cast aluminium End Blocks.
Stroke min-max lengths: 10-1000mm.
Bore sizes: Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125mm.
Operating temperature: 0°C to +80°C (with dry air -20°C to +80°C).
Operating Pressure: 1 to 10 bar.
Speed: 10 to 1000mm/sec (no load).
Connections: Ø 32 - 1/8", Ø 40, 50 - ¼", Ø 63, 80 -3/8", Ø 100, 125 - 1/2".
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Rozmiar otworu: | 63mm |
Brand | Camozzi |
Cylinder Action | Podwójne działanie |
Długość skoku | 80mm |
Dodatkowe funkcje: | Czysta konstrukcja z regulowaną amortyzacją pneumatyczną Pręt walcowany ze stali nierdzewnej Tandem: Podwójne siły pchania i ciągnięcia |
ECLASS Code | 25160000 |
Materials | Cylinder barrel: Anodised Aluminium Extrusion. End Blocks: Cast Aluminium. Piston Rod Lock Nut: Zinc-plated Steel. Piston Rod: Stainless Steel. Seals: Nitrile (NBR). Tie-rods Nuts: Zinc-plated Steel. Tie-rods: Zinc-plated Steel. |
Nr części MFR | 61M2P063A0080 |
Operating Pressure | 0 to 10bar |
Port | G3/8 |
Rodzaj produktu | Cylinder pneumatyczny |
Typ mocowania | Kołnierz przedni/tylny Trzpień obrotowy |
UNSPSC Code | 27131701 |
Zakres temperatury pracy | 0 do 80°C |