zł319.30
Bez podatku VAT
zł392.74
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Generalnego stosowania zawory szpulowe. Do sprężonego powietrza
i sprężonego gazu. Mocowanie do otworów w zaworach, przez złączki.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Dodatkowe funkcje: | Certyfikat ATEX-EX |
EAN | 5036140292888 |
ECLASS Code | 27292104 |
Materiał zewnętrzny | aluminium |
Rodzaj produktu | Aktywowany zawór szpuli |
Standardowy gwint | BSP równoległy = G |
Standardy spełnione | 1999/92/EC 94/9/EC |
Typ gwintu | Żeński |
UNSPSC Code | 40141600 |
Waga pojedynczo | 210g |
Zakres ciśnienia | 2 do 10bar |
Zakres temperatur | -50 - +50°C |