noscriptSMC SY3120-5LOU-C4-Q SOLENOIDVALVE SY3120-5LOU-C4-Q | Cromwell Tools

SMC

SY3120-5LOU-C4-Q SOLENOIDVALVE

SKU:

SMC2947950F

MPN:

SY3120-5LOU-C4-Q

zł340.40

Bez podatku VAT

zł418.69

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Compact 5 port rubber seal valves. Body ported or base mounted.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SMC

    Dodatkowe funkcje:

    Sterowanie ręczne odbywa się w trybie pchania bez blokady

    ECLASS Code

    27292104

    Materiał zewnętrzny

    odlewany ciśnieniowo

    Napięcie

    24V

    Nr części MFR

    SY3120-5LOU-C4-Q

    Rodzaj produktu

    Elektrozawór

    Rozmiar gwintu

    4mm

    Standardowy gwint

    Metryczne ISO

    Standardy spełnione

    ISO 6358

    UNSPSC Code

    40141600

    Waga pojedynczo

    63g

    Zakres ciśnienia

    0.15 to 0.7 (Internal Pilot)bar

    Zakres temperatur

    -10 to +50°C