SMC

SY7120-5LOU-C10F-Q 5 PORTSOL VLVE 24VDC 10mm 2PIN

SKU:

SMC2942459Q

MPN:

SY7120-5LOU-C10F-Q

zł381.60

Bez podatku VAT

zł469.37

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Compact 5 port rubber seal valves. Body ported or base mounted.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SMC

    Dodatkowe funkcje:

    Sterowanie ręczne odbywa się w trybie pchania bez blokady

    ECLASS Code

    27292104

    Materiał zewnętrzny

    aluminium

    Napięcie

    24V

    Nr części MFR

    SY7120-5LOU-C10F-Q

    Rodzaj produktu

    Elektrozawór

    Rozmiar gwintu

    10mm

    Standardowy gwint

    Stożek BSP = R

    Standardy spełnione

    ISO 6358

    UNSPSC Code

    40141600

    Waga pojedynczo

    127g

    Zakres ciśnienia

    0.15 to 0.7 (Internal Pilot)bar

    Zakres temperatur

    -10 to +50°C