Kennedy

KFRG-114/8-G G1/4 SEMIAUTO FILTER REG WIT

SKU:

KEN2966500K

MPN:

KFRG-114/8-G

zł355.30

Bez podatku VAT

zł437.02

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    AS Filter Regulator Series
    The AS filter regulator series includes individual filters, regulators, lubricators plus many other components which are modular in design, allowing both standard and custom combinations. The AS Series is very versatile and has functionality that corresponds to current industry demands. Lockable with pressure gauge. ATEX Certified.


    Regulator with Gauge
    Filter porosity: 5µm.
    Working pressure min/max: 1.5/16bar.
    Adjustment range min/max: 0.5/8bar.
    Condensate drain: semi-automatic, open without pressure.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140337152

    ECLASS Code

    32011019

    Maksymalne natężenie przepływu

    2100L/min

    Nr części MFR

    KFRG-114/8G

    Rodzaj odpływu

    Półautomatyczny

    Rodzaj produktu

    Regulator przepływu powietrza

    Rozmiar portu

    G1/4in.

    UNSPSC Code

    27131603

    Zakres ciśnienia

    0.5 to 8 1.5 to 16bar