zł73.50
Bez podatku VAT
zł90.41
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Pressure range PSI/Bar: 0 to 10.0.
Connection thread: R1/8.
Outside diameter: 40mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SMC |
ECLASS Code | 27294290 |
Lokalizacja połączenia miernika | Środkowy tył Uchwyt na panelu tylnym |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Minimalny pomiar ciśnienia | 0 psi |
Nr części MFR | 4K8-10 |
Pomiar maksymalnego ciśnienia | 10 psi |
Rozmiar portu | RC1/8in. |
Średnica twarzy | 40mm |
UNSPSC Code | 27131600 |