noscriptKennedy ZAWOR DLAWIACY KAT GWINTZEWN STOZK KFRE8-2MT 8mm | Cromwell Tools

Kennedy

ZAWOR DLAWIACY KAT GWINTZEWN STOZK KFRE8-2MT 8mm

SKU:

KEN2914060K

zł47.50

Bez podatku VAT

zł58.42

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Szybka i prosta metoda wsuwania do węży, lekka kompaktowa konstrukcja, wypróbowany system podtrzymujący przewody, uszczelka gwintu możliwa do ponownego użytku. Konstrukcja wykonana jest z niklowanego mosiądzu, żywicy acetylowej, podtrzymujący pierścień stalowy, uszczelka nitrylowa oraz pierścień z żywicy acetylowej.
    Zakres ciśnienia: -0.9bar min do +10bar max. Zakres temperatury: min. -20°C do +maks. 70°C. Materiał węży: nylonowe, poliuretanowe.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Dodatkowe funkcje:

    Gwint stożkowy męski

    EAN

    5036140105447

    Materiał

    Stal nierdzewna

    UNSPSC Code

    40141700

    Wymiary

    8mm-G1/4mm