SMC

ANA1-C12 12mm ONE TOUCH HEAVY DUTY FILTER

SKU:

SMC2967612F

MPN:

ANA1-C12

zł63.50

Bez podatku VAT

zł78.11

Z VAT

NA STANIE (20)

    Przegląd

    Silencer standard type. Low back pressure. Noise reduction up to 30dB(A). Threaded and stem connections.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SMC

    Całkowita długość

    95mm

    Dodatkowe funkcje:

    Over 42dB(A) noise reduction

    ECLASS Code

    28019100

    Maksymalne ciśnienie robocze

    1MPa

    Materiał

    Tereftalan polibutylenu

    Nr części MFR

    ANA1-C12

    Powierzchnia efektywna (mm2)

    33mm²

    Rozmiar gwintu

    12in.

    Standardowy gwint

    BSPT

    UNSPSC Code

    27131609

    Waga pojedynczo

    19g

    Zakres temperatury pracy

    5 to 60°C