noscriptCopely SUCTION/DISCHARGE HOSE 25mm | Cromwell Tools

Copely

SUCTION/DISCHARGE HOSE 25mm

SKU:

COP2587710A

zł1193.00

Bez podatku VAT

zł1467.39

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    MDS Series
    Medium-duty, flexible suction/discharge hose. Colour: olive green. Operating temperature -15°C to 65°C.


    Special features
    New improved flexible formulation. Suction and discharge of slurry and semi liquid products. Usage for higher vacuum applications. Flexible in colder temperature environment. Available in straight cured lengths. Supplied in 30m coils.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Copely

    Długość węża

    30m

    ECLASS Code

    37150390

    Kolor

    Zielony

    Maksymalne ciśnienie robocze

    83psi

    Nr części MFR

    CT513-PV-GR-01

    Średnica węża

    25mm

    UNSPSC Code

    40142008

    Zakres temperatur

    -15 to 65°C