noscriptStag STAG KWIKFILL 2-PART PACK454gm | Cromwell Tools

Stag

STAG KWIKFILL 2-PART PACK454gm

SKU:

HRM7202202C

zł62.20

Bez podatku VAT

zł76.51

Z VAT

NA STANIE (14)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    General-purpose two-part polyester resin filler. Adheres to most clean, abraded metals and to dry porous surfaces. Easy to shape, suitable for applications such as car body repair, concrete pipe joint, mould repair and pattern making. Once cured can be sanded and overpainted.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Stag

    Dodatkowe funkcje:

    Łatwy w kształtowaniu Przylega do większości metali i suchych porowatych powierzchni

    ECLASS Code

    28019090

    Nr części MFR

    211607

    Rodzaj produktu

    Wypełniacz

    UNSPSC Code

    27141001

    Waga pojedynczo

    454g

    Wymiary

    454g