zł102.82
Bez podatku VAT
zł126.47
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Przeznaczony do sprawdzania większości silników, od samochodów osobowych do samochodów ciężarowych i większości motocykli. Duży, łatwy w odczycie z podwójnym skalowaniem. 0-20 bar/0-300 psi, skala z kolorowymi kodami. Pasuje do wszystkich typów świec zapłonowych. Może być zastosowany na uszczelnieniach wału korbowego w silnikach dwusuwowych. Odpowiedni do badania i wykrywania usterek w silnikach benzynowych w przypadkach: braku iskry, niedostatecznego sprężania silnika, zbyt ubogiej lub bogatej mieszanki, przyspieszonego lub opóźnionego zapłonu, nieszczelności kolektora ssącego i gaźnika, nieprawidłowego rozrządu zaworów, nadmiernego zużycia paliwa. Regulowanie gaźnika. Wskaźnik ciśnienia doładowania turbo boost. Pompa paliwowa.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Aplikacje | Silniki benzynowe |
Brand | Kennedy |
Dodatkowe funkcje: | Odpowiedni do Wszystkich Rodzajów Świec Zapłonowych |
EAN | 5036140022027 |
ECLASS Code | 21049090 |
Liczba rusztów | 4 |
Nadaje się do następujących silników | Dla większości silników |
Nr części MFR | 215133SB |
Rodzaj produktu | Odkurzacz |
UNSPSC Code | 27140000 |
W zestawie: | Gauge; "T" adaptor and (2) Cone adaptors |
Waga pojedynczo | 300g |