noscriptBuy Chopping Axes | Best Firewood & Hard Ground Axes | Cromwell Tools

Topory

Oszczędź wysiłku przy krojeniu drewna i wycince drzew dzięki naszej ofercie siekier dostępnych online. Oferujemy szeroki wybór siekier do prac leśnych, rozkładania drewna na opał i przebijania twardego gruntu.

Z wysokiej jakości materiałów, wybieramy tylko najlepsze produkty dla naszych klientów, od wiodących marek na rynku, takich jak Spear & Jackson®, Sitesafe® i Kennedy®.

Czym jest siekiera?
Wyjątkowo wszechstronne narzędzie, siekiery mają swoje korzenie w epoce kamienia (około 30 000 lat p.n.e.) i są szeroko stosowane do krojenia i rozcinania drewna oraz przebijania ziemi. Współczesne siekiery zachowują pierwotny projekt, z ostrzem ze stali zamocowanym do drewnianego lub włókna szklanego uchwytu.

Rodzaje siekier
Istnieje wiele rodzajów siekier, z zmodyfikowanym kształtem i długością rękojeści, umożliwiającymi różne zastosowania. Niektóre modele nadal zachowują oddzielenie między głowicą a rękojeścią, podczas gdy inne warianty połączyły je, tworząc jedno silne narzędzie ręczne.

• Siekiera kempingowa - Zaprojektowana do różnych zadań kempingowych, ten rodzaj siekiery posiada ostry brzeg do cięcia drewna i płaski tył do wbijania kołków namiotowych. Niektóre modele posiadają wgłębienie do wyciągania kołków namiotowych.

• Siekiera do krojenia - Podobnie jak siekiera kempingowa, ten typ jest przeznaczony do krojenia drewna.

• Siekiera strażacka - Jak wskazuje nazwa, te siekiery są dostępne z krótkimi lub długimi rękojeściami, aby umożliwić różne wymagania uderzeń. Głowica siekiery posiada szerokie ostrze na jednym końcu i kształt kilofa na drugim, co pozwala na różne wymagania cięcia i krojenia

• Topór - Ten rodzaj siekiery jest przeznaczony do ciężkiego użytku i często stosowany do wycinki drzew. Smukła głowica pozwala na głębokie cięcia, podczas gdy średnia długość rękojeści zapewnia równowagę podczas każdego uderzenia

• Rozdzielacz do zapałek - Posiadając bardzo krótkie, ostre ostrze, rozdzielacz do zapałek jest przeznaczony do użycia jedną ręką do krojenia małych kawałków zapałek na ogień

• Rozdzielacz do kłód - Dostępne z rękojeściami o różnej długości, te siekiery posiadają standardową kształt głowicy do rozcinania suchych kłód na opał

• Motyka - podobna do kilofa, motyka jest przeznaczona do kopania, wyrywania i krojenia. Może posiadać różne konstrukcje głowic, w tym kombinację klinu i ukośnej ostrza siekiery, dwie ukośne ostrza siekiery lub kilofa i pionowego ostrza siekiery

• Kilof - Ten kilof w kształcie litery T posiada dwa ostre końce do wyrywania i kopania i jest szeroko stosowany w górnictwie

• Rozdzielacz kłód - Zaprojektowany do rozcinania kłód, ten rodzaj siekiery posiada długą rękojeść, która zazwyczaj jest gwintowana przez głowicę dla wytrzymałości. Głowica ma krótkie ostrze na końcu grubsze, wielkości młota, aby umożliwić szybką pracę

Kwestie do rozważenia przy wyborze siekiery
• Zastosowanie - ważne jest, aby używać właściwej siekiery do pracy, więc bez względu na to, czy ścina się drzewa czy rozdziela drzewce, wybierz narzędzie odpowiednie do zastosowania i unikaj kontuzji.

• Rękojeść - długość rękojeści siekiery może mieć znaczenie dla sposobu użycia. Dla małych, jednoręcznych zastosowań, takich jak rozdrabnianie zapałek, krótka rękojeść zapewnia szybkie i precyzyjne uderzenie. Ścinanie drzew z kolei będzie wymagało rękojeści średniej do długiej, w zależności od wielkości drzewa i wymaganego uderzenia do jego ścięcia.

• Materiał głowicy - wybierz spośród stali kutej lub hartowanej węgla, aby zapewnić wytrzymałość i trwałość.

Najczęstsze pytania
Jaka jest różnica między motyką a siekierą?

Siekiera jest przeznaczona do pionowego krojenia drewna, podczas gdy motyka kroi poziomo i jest używana do kopania twardej ziemi oraz krojenia dużych korzeni w gle