noscriptKennedy SZCZEKI TNACE CENTRALNIEDO MAT.NISK CIAGLIW 18" | Cromwell Tools

Kennedy

SZCZEKI TNACE CENTRALNIEDO MAT.NISK CIAGLIW 18"

SKU:

KEN5672960K

zł64.66

Bez podatku VAT

zł79.53

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Centre Cut Jaws
    To efficiently cut high tensile materials by directing the force being applied into a small area. For use on non-ferrous rods and bars, mild steel bolts etc.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Wymienne szczęki do przecinania śrub

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    460mm

    Do użytku z

    460mm (18in.) Low Tensile Cutters

    EAN

    5036140297524

    ECLASS Code

    21040302

    izolowane

    No

    Materiał szczęki

    Kuta matrycowo, hartowana stal węglowa

    Non Sparking

    No

    Rodzaj cięcia

    Wycięcie środkowe

    UNSPSC Code

    27111512

    VDE

    No

    Wydajność cięcia

    7mm (9/32") @ 735N/mm2 (45 tons/in2)