zł117.77
Bez podatku VAT
zł144.86
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Centre Cut Jaws
To efficiently cut high tensile materials by directing the force being applied into a small area. For use on non-ferrous rods and bars, mild steel bolts etc.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Wymienne szczęki do przecinania śrub |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 760mm |
Do użytku z | 760mm (30in.) Low Tensile Cutters |
EAN | 5036140035386 |
ECLASS Code | 21040302 |
izolowane | No |
Materiał szczęki | Kuta matrycowo, hartowana stal węglowa |
Non Sparking | No |
Rodzaj cięcia | Wycięcie środkowe |
UNSPSC Code | 27111512 |
VDE | No |
Wydajność cięcia | 13 mm (1/2 cala) @ 735 N/mm2 (45 ton na cal kwadratowy) |