noscriptKennedy 36" LOW TENSILE BOLT CUTTER CENTRE CUT | Cromwell Tools

Kennedy

36" LOW TENSILE BOLT CUTTER CENTRE CUT

SKU:

KEN5923620K

zł275.81

Bez podatku VAT

zł339.25

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z kutej, utwardzonej stali węglowej do cięcia przekrojów okrągłych i płaskich. Regulowane rękojeści. Gumowe miękie nasadki uchwyty. Model 300mm ma odlewane żeliwne rękojeści, pozostałe mają rurowe rękojeści dla maksymalnej siły nacisku przy małej wadze.
    Zgodne z normą: JIS B4643.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Stal

    • Typ:

    Obcinak do śrub o niskiej wytrzymałości na rozciąganie

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    914mm

    EAN

    5036140248120

    ECLASS Code

    21040302

    izolowane

    No

    Materiał szczęki

    Kuta matrycowo, hartowana stal węglowa

    Materiał uchwytu

    Tworzywo sztuczne

    Non Sparking

    No

    Rodzaj cięcia

    Wycięcie środkowe

    UNSPSC Code

    27111512

    VDE

    No

    Wydajność cięcia

    15HRC = 14mm & 40HRC = 22mm