zł345.00
Bez podatku VAT
zł424.35
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
5 Piece Wallet Set
Oil and water resistant soft touch handles to prevent slippage and to give improved comfort even during prolonged use. It also reduces vibrations and reduces hand fatigue. Single piece blade forging gives added strength and durability and has a metal striking cap allows use with a hammer, prolongs the life of the handle and prevents mushrooming.
Contents: 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, and 1”.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | Octan celulozy maślan |
Brand | Irwin |
Całkowita długość | 108 90mm |
EAN | 5706915034288 |
ECLASS Code | 21040605 |
Funkcje specjalne | Odporny na wodę |
Liczba rusztów | 5 |
Nr części MFR | 10503428 |
Rodzaj produktu | Zestaw dłut do drewna |
Typ końcowy | Ukos |
UNSPSC Code | 27111901 |