noscriptQuality Wood & Cold Chisels | Cromwell Tools

Dłuta

Asortyment dłut Cromwell obejmuje produkty znanych marek takich jak Kennedy®, Irwin® i Stanley®, dzięki czemu możesz być pewien zarówno jakości, jak i znalezienia odpowiedniego narzędzia do pracy.

Jednym z najstarszych rodzajów narzędzi, sięgającym wczesnego człowieka, dłuto jest nie tylko podstawowym narzędziem, ale także częścią kultury ludzkiej i naszego pragnienia budowania. Prosty ostrzony krawędź zamocowana na rękojeści, najczęściej używane do rzeźbienia w drewnie, kamieniu i innych twardych powierzchniach, takich jak metal.

Są one jednym z najczęstszych narzędzi znajdujących się w każdym zestawie narzędziowym i są używane przez amatorów i profesjonalistów. Współczesne dłuta są zazwyczaj wykonane z stopów stali, chromowanych lub podobnych, i zazwyczaj posiadają uchwyt zapewniający użytkownikowi komfort.

Jak działają dłuta?
Jak wcześniej wspomniano, funkcja dłuta nie zmieniła się zbytnio od czasu, kiedy pojawiło się na świecie. Typowo, siła jest stosowana do rękojeści za pomocą ręki lub uderzania młotkiem, aby wykonać wgłębienie, a następnie dłuto jest przesuwane w odpowiednie miejsce, aby wyciąć materiał.

W różnych branżach stosuje się różne techniki, aby osiągnąć efekty, a różnią się one głównie materiałem, który jest używany.

Rodzaje dłut
Rodzaj dłuta, który będzie potrzebny, zależy głównie od materiału, na którym będzie ono używane. Aby ułatwić zrozumienie tych różnych typów, przygotowaliśmy poniższą przydatną listę.

• Dłuta murarskie - Posiadają szeroką ostrze, które jest przeznaczone do rozłupywania, a nie cięcia, takich przedmiotów jak bloki murowe.

• Dłuta murarskie - Dłuta murarskie są przeznaczone do cięcia cegieł, bloków cementowych i kawałków, są to ciężkie narzędzia, zwykle posiadają osłonę ręki, aby chronić użytkownika.

• Dłuta do betonu - Są one używane do precyzyjnego cięcia przez beton. Zwykle uderzane młotkiem, aby wprowadzić ostrze po skosie przez materiał.

• Dłuta do cięcia na zimno - Wykonane ze stali hartowanej, dłuta do cięcia na zimno są przeznaczone do cięcia zimnych metali. Mają one silniejsze, ale nie tak ostre ostrze jak dłuto stolarskie dzięki mniej ostryemu kątowi ostrza.

• Dłuta stolarskie - Dobra uniwersalna dłuta, przeznaczone do szlifowania i krojenia drewna.

• Dłuta do łączenia drewna - Posiadają grube, sztywne ostrze do wykonywania prostych cięć, te dłuta występują w stożkowych rozmiarach do stosowania przy wykonywaniu połączeń i złączek.

• Dłuta do obciosywania - Posiadają długie ostrza, te dłuta są głównie używane do czyszczenia rowków i usuwania materiału z trudno dostępnych miejsc.

Powszechne kształty ostrza:

Płaskie - Najczęściej używany typ ostrza dłuta do cięcia prętów i prętów, a także do cięcia blachy.

Pochylone - Przeznaczone głównie do cięcia rowków i otworów, te dłuta posiadają wąskie ostrze umieszczone bezpośrednio za ostrzem tnącym dla ułatwienia.

Zaokrąglone - Ten typ ostrza tną półkoliste rowki, idealne do kanałów olejowych w łożyskach.

Diamentowe - Służą do usuwania materiału z kątów.

Najczęstsze pytania
Jakie dłuto będzie mi potrzebne?

Jedną z głównych rzeczy do rozważenia

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 97

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 97