noscriptIrwin T518QCEL7 518QC 18" QUICKCHANGE QUICK GRIP CLAMP T518QCEL7 | Cromwell Tools

Irwin

T518QCEL7 518QC 18" QUICKCHANGE QUICK GRIP CLAMP

SKU:

IRW5658318W

MPN:

T518QCEL7

zł159.50

Bez podatku VAT

zł196.19

Z VAT

NA STANIE (49)

    Przegląd

    Constructed of high-tech reinforced resin for strength and durability. Quick change jaw quickly converts from clamp to spreader and requires no tools. Exerts up to 250lbs of clamping pressure. Patented pistol grip design enhances comfort and ease of use. Non-marring pads grip firmly and protect work. Ideal for clamping/gluing, holding work for sawing/drilling, and positioning work for fastening.
    Throat depth: 75mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Żywica

    • Typ:

    Szybki zacisk

    Brand

    Irwin

    Całkowita długość

    455mm

    EAN

    5706915000085

    ECLASS Code

    21020501

    Funkcje zacisku

    Obrotowe szczęki z możliwością ugięcia Śruba szybkiej wymiany Zdejmowane podkładki szczękowe

    Głębokość szczęki

    75mm

    Materiał podkładki szczękowej

    TPE

    Materiał pręta

    Żywica wzmocniona high-tech

    Materiał szczęki

    Nylon Żywica

    Nr części MFR

    T518QCEL7

    Pojemność otwarcia

    450mm

    Ruch podkładki szczękowej

    Naprawiono

    Siła zacisku

    136kg

    Typ rękojeści

    Uchwyt do pistoletu

    UNSPSC Code

    27112100

    Zasięg rozprzestrzeniania

    195 to 665mm