noscriptIrwin 10505945 QUICK GRIP XP 24" 10505945 | Cromwell Tools

Irwin

10505945 QUICK GRIP XP 24"

SKU:

IRW5654950K

MPN:

10505945

zł218.70

Bez podatku VAT

zł269.00

Z VAT

NA STANIE (29)

    Przegląd

    I-Beam bar resists twisting and bowing allowing maximum force to be applied. Patented POWER LOCKS™ hold more pressure, longer. Provides 550lbs of one-handed force (900lbs of two-handed force). QUICK-RELEASE™ trigger for non-explosive pressure release. QUICK-CHANGE™ jaw converts quickly into a spreader. 95mm throat depth accommodates larger workpieces. Non-marring pads grip securely and protect workpiece finish.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Nylon

    • Typ:

    Szybki zacisk

    Brand

    Irwin

    Całkowita długość

    600mm

    EAN

    5706915059458

    ECLASS Code

    21020501

    Funkcje zacisku

    Zamykane szczęki obrotowe

    Głębokość szczęki

    96mm

    Materiał podkładki szczękowej

    TPE

    Materiał pręta

    Żywica wzmocniona high-tech

    Materiał szczęki

    Nylon Żywica

    Nr części MFR

    10505945

    Pojemność otwarcia

    600mm

    Ruch podkładki szczękowej

    Zmienny kierunek

    Siła zacisku

    272kg

    Typ rękojeści

    Uchwyt do pistoletu

    UNSPSC Code

    27112100

    Zasięg rozprzestrzeniania

    216 to 870mm