noscriptIrwin T1192 2" CAPACITY MEDIUMDUTY FORGED G-CLAMP | Cromwell Tools

Irwin

T1192 2" CAPACITY MEDIUMDUTY FORGED G-CLAMP

SKU:

REC5658460A

zł34.20

Bez podatku VAT

zł42.07

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Ideal where space is limited. Manufactured from drop forged steel.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zaciski typu G

    Brand

    Irwin

    EAN

    0734442030485

    ECLASS Code

    21020501

    Głębokość szczęki

    20mm

    Materiał szczęki

    Stal

    Nr części MFR

    T1192

    Pojemność otwarcia

    50mm

    Typ rękojeści

    T-Bar

    UNSPSC Code

    27112100