noscriptIrwin T1365 42" CAP 48" O/A T-BAR CLAMP | Cromwell Tools

Irwin

T1365 42" CAP 48" O/A T-BAR CLAMP

SKU:

REC5658520M

zł383.30

Bez podatku VAT

zł471.46

Z VAT

NA STANIE (14)

    Przegląd

    Same as No. 135, but with a "T" section bar for extra resilience (as high as 1.9 tons). The fixed head can be bench mounted.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zacisk ramowy

    Brand

    Irwin

    EAN

    0734442034087

    ECLASS Code

    21020501

    Głębokość szczęki

    50mm

    Materiał pręta

    Stal

    Nr części MFR

    T1365

    Pojemność otwarcia

    1070mm

    Typ rękojeści

    T-Bar

    UNSPSC Code

    27112100