zł321.70
Bez podatku VAT
zł395.69
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Heavy duty clamp with a 32 x 6mm (1 1/4 " x 1/4 ") bar section. The slides and heads are flat bottomed to stand without support.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zacisk ramowy |
Brand | Irwin |
EAN | 0734442033844 |
ECLASS Code | 21020501 |
Materiał pręta | Stal |
Nr części MFR | T1356 |
Pojemność otwarcia | 1220mm |
Typ rękojeści | T-Bar |
UNSPSC Code | 27112100 |