zł64.70
Bez podatku VAT
zł79.58
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Ideal where space is limited. Manufactured from drop forged steel.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zaciski typu G |
Brand | Irwin |
EAN | 0734442000600 |
ECLASS Code | 21020501 |
Głębokość szczęki | 44mm |
Materiał szczęki | Stal |
Nr części MFR | T1194 |
Pojemność otwarcia | 100mm |
Typ rękojeści | T-Bar |
UNSPSC Code | 27112100 |