zł138.40
Bez podatku VAT
zł170.23
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
M130
A low cost alternative to a full size sash clamp. Clamp heads have a cast grey iron head and slide with a steel main screw. Clamp heads are designed to be fitted to a wooden
batten 25mm
(1”) thick by 38mm
(1½”) wide and any length.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Głowica zaciskowa |
Brand | Irwin |
EAN | 0734442348078 |
ECLASS Code | 21020501 |
Materiał pręta | Stal |
Nr części MFR | TM130 |
Pojemność otwarcia | 130mm |
Typ rękojeści | T-Bar |
UNSPSC Code | 27112100 |