zł128.90
Bez podatku VAT
zł158.55
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Constructed of high-tech reinforced resin for strength and durability. Quick change jaw quickly converts from clamp to spreader and requires no tools. Exerts up to 250lbs of clamping pressure. Patented pistol grip design enhances comfort and ease of use. Non-marring pads grip firmly and protect work. Ideal for clamping/gluing, holding work for sawing/drilling, and positioning work for fastening.
Throat depth: 75mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Nylon Żywica |
• Typ: | Szybki zacisk |
Brand | Irwin |
Całkowita długość | 150mm |
EAN | 5706915000061 |
ECLASS Code | 21020501 |
Funkcje zacisku | Obrotowe szczęki z możliwością ugięcia Śruba szybkiej wymiany Zdejmowane podkładki szczękowe |
Głębokość szczęki | 75mm |
Materiał podkładki szczękowej | TPE |
Materiał pręta | Żywica wzmocniona high-tech |
Materiał szczęki | Nylon Żywica |
Nr części MFR | T506QCEL7 |
Pojemność otwarcia | 150mm |
Ruch podkładki szczękowej | Naprawiono |
Siła zacisku | 136kg |
Typ rękojeści | Uchwyt do pistoletu |
UNSPSC Code | 27112100 |
Zasięg rozprzestrzeniania | 195 to 360mm |