zł361.52
Bez podatku VAT
zł444.67
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Solidna i zapewniająca bezpieczne składowanie skrzynka z czterema zamykającymi się kasetami, które można wysunąć i podnieść. Specjalny system umożliwiający dodanie dodatkowych skrzynek na górę badż z dostawienie z boku. Kasetki mają półprzezroczyste pokrywy dla lepszej selekcji ich widoczności zawartości.
Wymiary (D x S x W): 425 x 350 x 375mm. Maksymalny ciężar: 6kg.
Zaleca się ustawienie nie więcej niż trzech skrzynek serwisowych jedna na drugiej.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Torba na narzędzia |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 425mm |
Całkowita szerokość | 350ccmm |
Całkowita wysokość | 375mm |
EAN | 5036140035744 |
Liczba przedziałów | 16 |
Materiał produktu | Odporne na uderzenia tworzywo sztuczne |
UNSPSC Code | 24112401 |