noscriptKennedy REGALY MAGAZYNOWE, 36 SZUFLADEK, 3 ROZMIARY | Cromwell Tools

Kennedy

REGALY MAGAZYNOWE, 36 SZUFLADEK, 3 ROZMIARY

SKU:

KEN5935300K

zł355.72

Bez podatku VAT

zł437.54

Z VAT

NA STANIE (40)

    Przegląd

    Wytwarzane z mocnej stali, pomalowane z przezroczystymi polipropylenowymi szufladami, które pozwalają aby zawartość wnętrzabyła widoczna przy zamkniętej szufladzie. Zabezpieczające brzegi z tyłu szuflady, które pozwalają na całkowite wysunięcie bez niebezpieczeństwa wypadnięcia szuflady. Regały magą być układane na siebie lub przytwierdzone do do ściany dla zwiększenia przestrzeni.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Organizator części

    Brand

    Kennedy

    Całkowita szerokość

    306mm

    Całkowita wysokość

    551mm

    EAN

    5036140062986

    Liczba przedziałów

    36

    Materiał produktu

    Stal malowana proszkowo

    UNSPSC Code

    24112401