zł201.82
Bez podatku VAT
zł248.24
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wytwarzane z mocnej stali, pomalowane z przezroczystymi polipropylenowymi szufladami, które pozwalają aby zawartość wnętrzabyła widoczna przy zamkniętej szufladzie. Zabezpieczające brzegi z tyłu szuflady, które pozwalają na całkowite wysunięcie bez niebezpieczeństwa wypadnięcia szuflady. Regały magą być układane na siebie lub przytwierdzone do do ściany dla zwiększenia przestrzeni.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Organizator części |
Brand | Kennedy |
Całkowita szerokość | 306mm |
Całkowita wysokość | 282mm |
EAN | 5036140062948 |
Liczba przedziałów | 8 |
Materiał produktu | Polipropylen Stal malowana proszkowo |
UNSPSC Code | 24112401 |