zł399.17
Bez podatku VAT
zł490.98
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wysokowydajne szczypce zaciskowe z grzechotką 220mm, z zestawem izolowanych czerwonych, niebieskich, żółtych końcówek do elektrycznych terminali, paski zaciskowe, taśma izolacyjna. Szczypce zaciskowe posiadają laminowane stalowe szczęki oraz wzmocnione nasadki z PVC.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw narzędzi do zaciskania |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 220mm |
EAN | 5036140064508 |
ECLASS Code | 21040301 |
Indywidualne lub zestawowe | Set |
Kompatybilne złącze | Terminale izolowane |
Liczba rusztów | 552 |
Materiał narzędzia | Stal |
Materiał pokrywy uchwytu | PVC |
Materiał szczęki | Stal |
Pojemność | Czerwony złącznik: 0,5 - 1,00 mm² Łącznik żółty: 4,0 - 6,0 mm² Złącze niebieskie: 1.5 - 2.5mm² |
UNSPSC Code | 27111518 |
W zestawie: | (12) Złączki pierścieniowe - niebieskie - 3,7 mm (12) Złączki pierścieniowe - niebieskie - 4 mm (12) Złączki pierścieniowe - niebieskie - 5 mm (12) Złączki pierścieniowe - żółte - 5 mm (12) Złączki widłowe - męskie - żółte (12) Złączki widłowe - żeńskie - żółte (13) Złączki pierścieniowe - czerwone - 5 mm (25) Złącza kulowe - męskie - czerwone (25) Złącza kulowe - męskie - niebieskie (25) Złącza kulowe - żeńskie - czerwone (25) Złącza pierścieniowe - niebieskie - 6 mm (25) Złącza płaskie z przyciskiem i pokrywką - żeńskie - niebieskie (25) Złącza płaskie z przyciskiem - męskie - niebieskie (25) Złącza płaskie z przyciskiem - żeńskie - niebieskie (25) Złącza ścinające z piggy-back - żeńskie - czerwone (25) Złącza stożkowe - czerwone (25) Złącza stożkowe - niebieskie (50) Czarne opaski kablowe Czarna taśma izolacyjna |